Motion
5416 A

SKF
5416 A

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 80 mm de diámetro interno, 200 mm de DE, 3.4375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02289230
No. Fabricante 5416 A
Precio4,320.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
5416 A

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 80 mm de diámetro interno, 200 mm de DE, 3.4375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02289230
No. Fabricante 5416 A
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
Precio4,320.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    87.313 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    3.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    29.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5416 A BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316576649622
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    54
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576649622

Descripción general

Descripción del fabricante
5416 A BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo