Motion
30321

NSK
30321

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 225 mm, ancho de 53.50 mm
Artículo MI #02289301
No. Fabricante 30321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30321

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 225 mm, ancho de 53.50 mm
Artículo MI #02289301
No. Fabricante 30321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    105 mm
  • Ancho del cono
    49 mm
  • Cup Width  
    41 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Longitud total
    225 mm
  • Ancho general
    53.50 mm
  • Peso
    9.52 kg

Details

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos métrico NSK 30321
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    455000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176530548
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176530548

Descripción general

Descripción del fabricante
30321 BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs