Motion
607DD

NSK
607DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho
Artículo MI #02289363
No. Fabricante 607DD
Precio22.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
607DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho
Artículo MI #02289363
No. Fabricante 607DD
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
Precio22.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 607DD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de doble sello con un orificio de 7 mm y un diámetro exterior de 19 mm, ideal para dispositivos médicos y maquinaria pequeña.
  • Número de catálogo del fabricante
    607DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176063725
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063725

Descripción general

Descripción del fabricante
607DD (607DDMC3E)