Motion
62305DDU8C3

NSK
62305DDU8C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 1.0000 in Ancho
Artículo MI #02289412
No. Fabricante 62305DDU8C3
Precio125.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
62305DDU8C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 1.0000 in Ancho
Artículo MI #02289412
No. Fabricante 62305DDU8C3
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
Precio125.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 62305DDU8C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25mm orificios con sellos dobles, 62mm OD y 1.0000in de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    62305DDU8C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176718403
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176718403

Descripción general

Descripción del fabricante
62305 DDU8 C3