Motion
6802ZZC3

NSK
6802ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 24 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02289434
No. Fabricante 6802ZZC3
Precio156.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6802ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 24 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02289434
No. Fabricante 6802ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio156.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6802ZZC3
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6802ZZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6802ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176086762
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176086762

Descripción general

Descripción del fabricante
6802ZZC3