Motion
6903ZZC3

NSK
6903ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 30 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02289439
No. Fabricante 6903ZZC3
Precio134.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6903ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 30 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02289439
No. Fabricante 6903ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio134.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6903ZZC3
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6903ZZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6903ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176725883
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176725883

Descripción general

Descripción del fabricante
6903ZZC3