Motion
N207WC3

NSK
N207WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 35500 N Dynamic/34000 N Static Load
Artículo MI #02289709
No. Fabricante N207WC3
Precio227.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N207WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 35500 N Dynamic/34000 N Static Load
Artículo MI #02289709
No. Fabricante N207WC3
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
Precio227.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176032684
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176032684

Descripción general

Descripción del fabricante
N207WC3