Motion
BL219

NSK
BL219

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289921
No. Fabricante BL219
Precio656.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL219

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289921
No. Fabricante BL219

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio656.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BL219 BRG
  • Código de armonización
    8482105032
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El BL219 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 95 mm con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 32 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL219
  • Número de Upc del fabricante
    029176038969
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176038969

Descripción general

Descripción del fabricante
BL219 BRG