Motion
2304J

NSK
2304J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #02289924
No. Fabricante 2304J
Precio89.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2304J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #02289924
No. Fabricante 2304J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2304 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2304J El rodamiento cuenta con un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 52 mm OD, 21 mm de ancho; perfecto para equipos giratorios ligeros.
  • Número de catálogo del fabricante
    2304J
  • Número de Upc del fabricante
    029176060243
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176060243

Descripción general

Descripción del fabricante
2304 BRG