Motion
2318J

NSK
2318J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm ID, 190 mm OD, 64 mm Ancho
Artículo MI #02289925
No. Fabricante 2318J
Precio3,186.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2318J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm ID, 190 mm OD, 64 mm Ancho
Artículo MI #02289925
No. Fabricante 2318J
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
Precio3,186.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2318 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2318J Cojinete: orificio recto de 90 mm, cierre abierto, 190 mm OD, 64 mm de ancho; adecuado para maquinaria industrial pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2318J
  • Número de Upc del fabricante
    029176428678
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176428678

Descripción general

Descripción del fabricante
2318 BRG