Motion
6315

NSK
6315

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289941
No. Fabricante 6315
Precio597.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6315

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289941
No. Fabricante 6315
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
Precio597.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6315 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6315 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75 mm con diseño abierto y un diámetro exterior de 160 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315
  • Número de Upc del fabricante
    029176017483
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176017483

Descripción general

Descripción del fabricante
6315 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos