Motion
6200

NSK
6200

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289944
No. Fabricante 6200
Precio15.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6200

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289944
No. Fabricante 6200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6200 BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6200 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, abierto, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200
  • Número de Upc del fabricante
    029176013546
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013546

Descripción general

Descripción del fabricante
6200 BRG