Motion
6002Z

NSK
6002Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho
Artículo MI #02289947
No. Fabricante 6002Z
Precio28.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6002Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho
Artículo MI #02289947
No. Fabricante 6002Z
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
Su precio$28.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    9 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6002Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15mm orificios con un solo blindaje, 32mm OD y 9mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176020131
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176020131

Descripción general

Descripción del fabricante
6002Z BRG