Motion
6006Z

NSK
6006Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #02289955
No. Fabricante 6006Z
Price$74.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6006Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #02289955
No. Fabricante 6006Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Outside Diameter  
    55 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Overall Width  
    13 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6006Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30mm orificios con un solo blindaje, 55mm OD y 13mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176012709
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012709

Descripción general

Descripción del fabricante
6006Z BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs