Motion
6010

NSK
6010

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289959
No. Fabricante 6010
Precio83.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6010

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289959
No. Fabricante 6010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6010 BRG
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6010 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 16 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010
  • Número de Upc del fabricante
    029176012976
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012976

Descripción general

Descripción del fabricante
6010 BRG