Motion
6209

NSK
6209

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289965
No. Fabricante 6209
Precio100.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6209

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02289965
No. Fabricante 6209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6209 BRG
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6209 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, abierto, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm para aplicaciones robustas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209
  • Número de Upc del fabricante
    029176014901
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014901

Descripción general

Descripción del fabricante
6209 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like