Motion
698DD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02290013
No. Fabricante 698DD
Precio44.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02290013
No. Fabricante 698DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    698 DD (698DDMC3)
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 698DD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    698DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176630446
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176630446

Descripción general

Descripción del fabricante
698 DD (698DDMC3)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"