Motion
6001ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #02290028
No. Fabricante 6001ZZNR
Precio37.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #02290028
No. Fabricante 6001ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6001ZZNR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"