Motion
6302NR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #02290036
No. Fabricante 6302NR
Precio50.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #02290036
No. Fabricante 6302NR
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
Precio50.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6302NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 13 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176065385
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065385

Descripción general

Descripción del fabricante
6302NR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"