Motion
6404
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290041
No. Fabricante 6404
Precio110.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290041
No. Fabricante 6404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6404
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6404 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierta con un diámetro exterior de 20mm y 72mm , perfecto para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6404
  • Número de Upc del fabricante
    029176066368
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066368

Descripción general

Descripción del fabricante
6404