Motion
6405ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #02290044
No. Fabricante 6405ZZ
Precio176.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #02290044
No. Fabricante 6405ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6405ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6405ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176425509
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425509

Descripción general

Descripción del fabricante
6405 ZZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos