Motion
6413
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290049
No. Fabricante 6413
Precio641.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290049
No. Fabricante 6413
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
Precio641.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6413
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6413 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 65mm y 160mm , construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6413
  • Número de Upc del fabricante
    029176066504
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066504

Descripción general

Descripción del fabricante
6413