Motion
2309KJ
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho
Artículo MI #02290074
No. Fabricante 2309KJ
Precio367.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho
Artículo MI #02290074
No. Fabricante 2309KJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$367.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2309K
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2309KJ Cojinete de bolas autoalineable: 1:12 orificio cónico de 45 mm, cierre abierto, 100 mm OD, 36 mm de ancho; utilizado en cargas giratorias pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2309KJ
  • Número de Upc del fabricante
    029176060403
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176060403

Descripción general

Descripción del fabricante
2309K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"