Motion
2310KJC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #02290075
No. Fabricante 2310KJC3
Precio390.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #02290075
No. Fabricante 2310KJC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio390.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2310KJC3
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2310KJC3 es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 50mm , diseño abierto y 110mm OD, construido para aplicaciones de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    2310KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176060441
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176060441

Descripción general

Descripción del fabricante
2310KJC3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"