Motion
4204J
NSK 4204J Light Deep Groove Ball Bearing, 20 mm Dia Bore, 47 mm OD, 2 Rows, 18 mm W, 18000 N Dynamic/12700 N Static Load
Artículo MI #02290079
No. Fabricante 4204J
Precio207.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 4204J Light Deep Groove Ball Bearing, 20 mm Dia Bore, 47 mm OD, 2 Rows, 18 mm W, 18000 N Dynamic/12700 N Static Load
Artículo MI #02290079
No. Fabricante 4204J

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176061943
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176061943

Descripción general

Descripción del fabricante
4204
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"