Motion
4305BTN
NSK 4305BTN Medium Deep Groove Ball Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 24 mm W, 31500 N Dynamic/22400 N Static Load
Artículo MI #02290083
No. Fabricante 4305BTN
Precio396.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 4305BTN Medium Deep Groove Ball Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 24 mm W, 31500 N Dynamic/22400 N Static Load
Artículo MI #02290083
No. Fabricante 4305BTN
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
Precio396.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105060
  • Número de Upc del fabricante
    029176423314
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176423314

Descripción general

Descripción del fabricante
4305BTN BOLA DE FILA DOBLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"