Motion
16008
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290086
No. Fabricante 16008
Precio77.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290086
No. Fabricante 16008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16008 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16008 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con diseño abierto y diámetro exterior de 68 mm para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    16008
  • Número de Upc del fabricante
    029176059438
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059438

Descripción general

Descripción del fabricante
16008 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"