Motion
16017
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290087
No. Fabricante 16017
Precio326.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02290087
No. Fabricante 16017

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16017
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 16017 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85mm orificios con diseño abierto, 130mm OD y 14mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16017
  • Número de Upc del fabricante
    029176059506
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059506

Descripción general

Descripción del fabricante
16017
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"