Motion
51212
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm ancho
Artículo MI #02290090
No. Fabricante 51212
Precio184.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm ancho
Artículo MI #02290090
No. Fabricante 51212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$184.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176062315
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71500 N
  • Serie
    512
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176062315

Descripción general

Descripción del fabricante
51212 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos