Motion
52309
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 35 mm, 85 mm OD, 52 mm Ancho
Artículo MI #02290094
No. Fabricante 52309
Precio898.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 35 mm, 85 mm OD, 52 mm Ancho
Artículo MI #02290094
No. Fabricante 52309
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
Precio898.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    1.27 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    52309 BRG BOLA DE EMPUJE
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176062506
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80500 N
  • Serie
    523
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    029176062506

Descripción general

Descripción del fabricante
52309 BRG BOLA DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs