Motion
NU228EMC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 140 mm D.E., 42 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02290100
No. Fabricante NU228EMC3
Precio3,505.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 140 mm D.E., 42 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02290100
No. Fabricante NU228EMC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,505.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    250 mm
  • Peso
    22.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176026287
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176026287

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE NU228EMC3 CILOS BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"