Motion
6208ZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02290111
No. Fabricante 6208ZNR
Price$104.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02290111
No. Fabricante 6208ZNR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$104.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Peso
    0.82 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6208ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40mm orificios con un solo blindaje, 80mm OD y 18mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034640
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034640

Descripción general

Descripción del fabricante
6208ZNR
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs