Motion
UCFA206
Unidad de cojinete de bolas Rhombus de dos pernos - Orificio de 30 mm, Rhombus 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02290191
No. Fabricante UCFA206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas Rhombus de dos pernos - Orificio de 30 mm, Rhombus 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02290191
No. Fabricante UCFA206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483204040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    029176420139
  • Tipo de montaje
    Rómbomo 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    029176420139

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFA206 30MM