Motion
XM-4
XM - Extremo macho roscado derecho de la varilla - Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02290231
No. Fabricante XM-4
Precio46.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XM - Extremo macho roscado derecho de la varilla - Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02290231
No. Fabricante XM-4
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
Precio46.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2812 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3467 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029051807

Descripción general

Descripción del fabricante
XM-4T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle