Motion
CW-M16Z
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 2.0, accesorio Zerk
Artículo MI #02290235
No. Fabricante CW-M16Z
Precio51.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 2.0, accesorio Zerk
Artículo MI #02290235
No. Fabricante CW-M16Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Ángulo de desalineación
    33 o
  • Altura total
    83 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x 2.0
  • Tamaño de la rosca
    M16
  • Peso
    0.215 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    37391 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029023071

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO CW-M16Z CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle