Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Ángulo de desalineación27 o
- Altura total69 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.75
- Tamaño de la roscaM12
- Peso0.078 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoEconomía/Propósito general
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial25819 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029021510