Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Ángulo de desalineación26 o
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.5
- Tamaño de la roscaM10
- Peso0.08 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoEconomía/Propósito general
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial22750 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029022982