Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5937 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2650 pulg.
- Ángulo de desalineación23 o
- Altura total2.4505 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasa4340 Acero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial10789 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHXAM
- Estándares cumplidosSAE-AS81820
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029028250