Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#10-32
- Tamaño de la rosca10-32
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO190029047145