Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.7810 pulg.
- Bore Diameter0.3750 pulg.
- Inner Ring Width0.8130 pulg.
- Misalignment Angle23 º
- Ancho del anillo exterior0.3450 pulg.
- Outside Diameter0.9060 pulg.
- Peso0.07 lb
Details
- Material de la bola4130 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoAeroespacial
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exterior4130 Acero
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera4130 Acero
- Capacidad de carga estática radial16975 lbf
- SerieHAB
- Estándares cumplidosSAE-AS81820
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029027673
Descripción general
Descripción del fabricante
HAB-6T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE