Motion
NP2.11/16
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02290284
No. Fabricante NP2.11/16
Precio518.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02290284
No. Fabricante NP2.11/16
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
Precio518.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1260 pulg.
  • Ancho de la base
    2.8350 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8740 a 8.6610 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.9380 pulg.
  • Altura total
    6.1420 pulg.
  • Longitud total
    10.4720 pulg.
  • Peso
    13.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    747023018673
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9890 lbf
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    747023018673

Descripción general

Descripción del fabricante
NP 2.11/16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno