Motion
ST2.3/4
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #02290291
No. Fabricante ST2.3/4
Precio685.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #02290291
No. Fabricante ST2.3/4
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
Precio685.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7560 pulg.
  • Altura total
    6.5550 pulg.
  • Longitud total
    8.7600 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    5.9370 pulg.
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST2.3/4
  • Número de Upc del fabricante
    747023033935
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 110 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11080 lbf
  • Tipo de sello
    Nitrilo
  • Serie
    ST
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ST2.3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno