Motion
LJ1.3/4-2ZJ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #02290310
No. Fabricante LJ1.3/4-2ZJ
Precio575.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #02290310
No. Fabricante LJ1.3/4-2ZJ
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
Precio575.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    LJ1.3/4-2ZJ
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El LJ1.3/4-2ZJ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.7500-inch , diámetro recto, diseño de doble blindaje, diámetro exterior de 3.7500-inch y ancho de 0.8125-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ1.3/4-2ZJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023004812

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ1.3/4-2ZJ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno