Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.7560 pulg.
- Altura total6.5550 pulg.
- Longitud total8.7600 pulg.
- Ranura Espaciado5.9370 pulg.
- Peso8.4 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST2.15/16
- Número de Upc del fabricante747023033898
- RPM Máx.2300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial14840 lbf
- Capacidad de carga estática radial11080 lbf
- Tipo de selloNitrilo
- SerieST
- Tipo de unidadMontaje lateral