Motion
30/8 2RS
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 8 mm, OD de 22 mm, Ancho de 11 mm, Sellado doble, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02290963
No. Fabricante 30/8 2RS
Precio119.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 8 mm, OD de 22 mm, Ancho de 11 mm, Sellado doble, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02290963
No. Fabricante 30/8 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    30/8-B-2RS-TVH BALL BRG
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802027365
  • RPM Máx.
    25500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054369876376

Descripción general

Descripción del fabricante
30/8-B-2RS-TVH BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos