Motion
3806-B-2Z-TVH

INA (Schaeffler)
3806-B-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 42 mm OD, Ancho de 10 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02290964
No. Fabricante 3806-B-2Z-TVH
Precio183.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
3806-B-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 42 mm OD, Ancho de 10 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02290964
No. Fabricante 3806-B-2Z-TVH
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
Su precio$183.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3806-2Z
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    13200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802029147

Descripción general

Descripción del fabricante
3806-2Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo