Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter55 mm
- Ángulo de contacto25 °
- Radio de filete0.3 mm
- Outside Diameter72 mm
- Overall Width13 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.34 lb
Details
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3811 2RS
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.4300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +110 °C
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial12100 N
- Capacidad de carga estática radial15700 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Serie3800
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO035373194285
Descripción general
Descripción del fabricante
3811 2RS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature