Motion
GG.ASE11
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #02290986
No. Fabricante GG.ASE11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #02290986
No. Fabricante GG.ASE11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.9688 pulg.
  • Ancho de la base
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.1875 pulg., 2.0000 pulg., 55 mm
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola radial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    ASE
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.ASE11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo