Motion
GIL8-DO
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8, Sin accesorio
Artículo MI #02291100
No. Fabricante GIL8-DO
Precio102.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8, Sin accesorio
Artículo MI #02291100
No. Fabricante GIL8-DO
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
Precio102.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    24 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    4012802523027

Descripción general

Descripción del fabricante
GIL8-DO
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
Los clientes también compraron