Motion
GG.LCTE05
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02291233
No. Fabricante GG.LCTE05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02291233
No. Fabricante GG.LCTE05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.6275 pulg.
  • Profundidad general
    29.4 mm
  • Diámetro de longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AY25-NPP-B
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FLOTA
  • UPC_NO
    4047643211734

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.LCTE05 HSG